Passchroeven
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
Passchroeven
51044
51044.120.040
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A2 (M12)16X40
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
40 mm
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
18
d-D
M12
dk(max.)
24.33
ds
16
ds (nom.)
16
k (max.)
11
L (mm)
40
P
1.75
s
8
Tolerantie f9 (max.)
15.984
Tolerantie f9 (min.)
15.941
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Artikelnummers
Artikelnummer
51044.120.040
EAN
8715492262127
UBB
952351503646
UNSPSC
31161605
Download extra informatie