Passchroeven
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
Passchroeven
51044
51044.080.016
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A2 (M8)10X16
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
16 mm
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
13
d-D
M8
dk(max.)
16.27
ds
10
ds (nom.)
10
k (max.)
7
L (mm)
16
P
1.25
s
5
Tolerantie f9 (max.)
9.987
Tolerantie f9 (min.)
9.951
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Artikelnummers
Artikelnummer
51044.080.016
EAN
8715492261922
UBB
952351502812
UNSPSC
31161605
Download extra informatie