Passchroeven
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
Passchroeven
51044
51044.060.025
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A2 (M6)8X25
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
25 mm
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
11
d-D
M6
dk(max.)
13.27
ds
8
ds (nom.)
8
k (max.)
5.5
L (mm)
25
P
1
s
4
Tolerantie f9 (max.)
7.987
Tolerantie f9 (min.)
7.951
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Artikelnummers
Artikelnummer
51044.060.025
EAN
8715492261885
UBB
952351880671
UNSPSC
31161605
Download extra informatie