Passchroeven
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
Passchroeven
51044
51044.050.016
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A2 (M5)6X16
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
16 mm
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
9.5
d-D
M5
dk(max.)
10.22
ds
6
ds (nom.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Tolerantie f9 (max.)
5.99
Tolerantie f9 (min.)
5.96
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
Artikelnummers
Artikelnummer
51044.050.016
EAN
8715492261809
UBB
952351502408
UNSPSC
31161605
Download extra informatie