Laagbolkopschroeven
51041
51041.100.030
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dc(max.)
21.9
k (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.5
Sleutel
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.100.030
EAN
8715494609319
UBB
500633151427
UNSPSC
31162400