Laagbolkopschroeven
51041
51041.080.080
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X80
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dc(max.)
17.8
k (max.)
4.4
L (mm)
80
P
1.25
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.080.080
EAN
8715494609272
UBB
500633151005
UNSPSC
31162400