Laagbolkopschroeven
51041
51041.080.055
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X55
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dc(max.)
17.8
k (max.)
4.4
L (mm)
55
P
1.25
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.080.055
EAN
8715494609241
UBB
500633150767
UNSPSC
31162400