Laagbolkopschroeven
51041
51041.060.018
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X18
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
18 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dc(max.)
13.6
k (max.)
3.3
L (mm)
18
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.060.018
EAN
8715494609197
UBB
500633150270
UNSPSC
31162400