Laagbolkopschroeven
51041
51041.050.060
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X60
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dc(max.)
11.8
k (max.)
2.75
L (mm)
60
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.050.060
EAN
8715494609180
UBB
500633150197
UNSPSC
31162400