text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X35


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 35 mm
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

d-D M5
dc(max.) 11.8
k (max.) 2.75
L (mm) 35
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

ISO ≈7380-2

Artikelnummers

Artikelnummer 51041.050.035
EAN 8715494278249
UBB 500574542790
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.