Laagbolkopschroeven
51041
51041.050.005
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X5
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
5 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dc(max.)
11.8
k (max.)
2.75
L (mm)
5
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.050.005
EAN
8715494278201
UBB
500574542386
UNSPSC
31162400