Laagbolkopschroeven
51041
51041.040.040
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X40
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dc(max.)
9.4
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.040.040
EAN
8715494609142
UBB
500633149702
UNSPSC
31162400