kmar
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
Laagbolkopschroeven
51041
51041.040.004
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X4
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
4 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dc(max.)
9.4
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.040.004
EAN
8715494097505
UBB
500571689297
UNSPSC
31162400