Laagbolkopschroeven
51041
51041.030.016
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
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X16
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M3
dc(max.)
6.9
k (max.)
1.65
L (mm)
16
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51041.030.016
EAN
8715494278119
UBB
500574541479
UNSPSC
31162400