FOCAL MEDITECH B.V.
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
51040
51040.160.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X25
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
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
38
d-D
M16
dk
24
Voldraad als L ≤
55
k
9
L (mm)
25
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
51040.160.025
EAN
8715494139441
UBB
500571313641