FOCAL MEDITECH B.V.
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
51040
51040.080.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X90
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
Lage cilinderkop
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
M8
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
22
d-D
M8
dk
13
Voldraad als L ≤
30
k
5
L (mm)
90
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
51040.080.090
EAN
8715494608848
UBB
500633146732