FOCAL MEDITECH B.V.
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
51040
51040.060.010
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X10
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
Lage cilinderkop
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
M6
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
18
d-D
M6
dk
10
Voldraad als L ≤
25
k
4
L (mm)
10
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
51040.060.010
EAN
8715492260253
UBB
952351674009