51040
51040.040.008
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
Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8
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
Lage cilinderkop
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
M4
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Lage cilinderkop
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
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Voldraad als L ≤
20
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7984
Artikelnummers
Artikelnummer
51040.040.008
EAN
8715492260116
UBB
952351673761