My Favorites
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.120.055
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X55
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
Laagbolkop
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
M12
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M12
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
55
P
1.75
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.120.055
EAN
8715492259516
UBB
953351985031