IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.100.080
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X80
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
Laagbolkop
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
M10
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dk(max.)
17.5
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
80
P
1.5
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.100.080
EAN
8715494132435
UBB
500571259943