My Favorites
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.080.090
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X90
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
Laagbolkop
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
M8
Lengte
90 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
90
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.080.090
EAN
8715494607742
UBB
500633135842