Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.080.020
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20
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
Laagbolkop
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
M8
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
20
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.080.020
EAN
8715492259240
UBB
951351542505