Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.060.020
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20
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
Laagbolkop
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
M6
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dk(max.)
10.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
20
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.060.020
EAN
8715492259110
UBB
951351541937