My Favorites
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.060.018
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X18
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
Laagbolkop
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
M6
Lengte
18 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dk(max.)
10.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
18
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.060.018
EAN
8715494607612
UBB
500633134514