Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.050.060
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X60
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
Laagbolkop
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
M5
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dk(max.)
9.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
60
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.050.060
EAN
8715494132374
UBB
500571259372