MAVE B.V.
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.040.050
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X50
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
Laagbolkop
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
M4
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dk(max.)
7.6
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
50
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.040.050
EAN
8715494607513
UBB
500633133524