My Favorites
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
Laagbolkopschroeven
51030
51030.030.018
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X18
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
Laagbolkop
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
M3
Lengte
18 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M3
dk(max.)
5.7
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
18
P
0.5
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51030.030.018
EAN
8715494607414
UBB
500633132534