Laagbolkopschroeven
51029
51029.100.070
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X70
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dk(max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
70
P
1.5
Sleutel
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.100.070
EAN
8715494554138
UBB
500635834830