Laagbolkopschroeven
51029
51029.100.030
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dk(max.)
17.5
k (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.5
Sleutel
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ISO
≈7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.100.030
EAN
8715494553919
UBB
500635834269