Laagbolkopschroeven
51029
51029.080.100
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X100
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
100 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
100
P
1.25
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.080.100
EAN
8715494553766
UBB
500635833766