Laagbolkopschroeven
51029
51029.080.040
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X40
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dk(max.)
14
k (max.)
4.4
L (mm)
40
P
1.25
Sleutel
40
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.080.040
EAN
8715494278027
UBB
500574540554