Laagbolkopschroeven
51029
51029.060.080
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X80
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dk(max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
80
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ISO
≈7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.060.080
EAN
8715494553513
UBB
500635833196