Laagbolkopschroeven
51029
51029.060.060
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X60
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dk(max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
60
P
1
Sleutel
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.060.060
EAN
8715494553452
UBB
500635832933