Laagbolkopschroeven
51029
51029.050.050
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X50
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dk(max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
50
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.050.050
EAN
8715494552448
UBB
500635831943