Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51029
51029.050.020
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X20
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dk(max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
20
P
0.8
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.050.020
EAN
8715494112000
UBB
500571711059