Laagbolkopschroeven
51029
51029.040.035
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X35
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dk(max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
35
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.4M
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.040.035
EAN
8715494552349
UBB
500635831299