Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51029
51029.040.010
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
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X10
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
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dk(max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
10
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
ASME
≈B18.3.4M
Artikelnummers
Artikelnummer
51029.040.010
EAN
8715494111904
UBB
500571710069