Nedtrain Oud
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
Laagbolkopschroeven
51028
51028.120.070
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X70
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M12
dc(max.)
26
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
6.6
L (mm)
70
P
1.75
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.120.070
EAN
8715494607322
UBB
500633131627