Laagbolkopschroeven
51028
51028.100.014
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X14
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
Laagbolkop
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
M10
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M10
dc(max.)
21.9
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
14
P
1.5
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.100.014
EAN
8715494607070
UBB
500633217442