text.skipToContent text.skipToNavigation

Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 30 mm
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

d-D M8
dc(max.) 17.8
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 4.4
L (mm) 30
P 1.25
s 5

Normeringen

ISO 7380-2

Artikelnummers

Artikelnummer 51028.080.030
EAN 8715492258670
UBB 952351488483
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.