Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51028
51028.080.020
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20
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
Laagbolkop
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
M8
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M8
dc(max.)
17.8
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
4.4
L (mm)
20
P
1.25
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.080.020
EAN
8715492258656
UBB
952351488228