FOCAL MEDITECH B.V.
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
Laagbolkopschroeven
51028
51028.060.006
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X6
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
Laagbolkop
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
M6
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M6
dc(max.)
13.6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
3.3
L (mm)
6
P
1
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.060.006
EAN
8715494606844
UBB
500633126932