Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51028
51028.050.035
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X35
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
Laagbolkop
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
M5
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M5
dc(max.)
11.8
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
35
P
0.8
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.050.035
EAN
8715494125833
UBB
500571257541