Laagbolkopschroeven
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
Laagbolkopschroeven
51028
51028.040.020
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X20
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
Laagbolkop
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
M4
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M4
dc(max.)
9.4
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
20
P
0.7
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.040.020
EAN
8715492258434
UBB
952351486248