Laagbolkopschroeven
51028
51028.030.014
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
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X14
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
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
M3
dc(max.)
6.9
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
14
P
0.5
s
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7380-2
Artikelnummers
Artikelnummer
51028.030.014
EAN
8715494606592
UBB
500633124465