FOCAL MEDITECH B.V.
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
51020
51020.120.080
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
80 mm
Klasse
70
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
M12
dk(max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4762
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
51020.120.080
EAN
8715494606547
UBB
500633123962