FOCAL MEDITECH B.V.
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
51020
51020.050.045
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M5
Lengte
45 mm
Klasse
70
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
M5
dk(max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
45
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51020.050.045
EAN
8715494118118
UBB
500571255230