Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.100.055
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X55
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M10
Lengte
55 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
26
d-D
M10
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
55
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.100.055
EAN
8715494550918
UBB
500634388861
UNSPSC
31161620