CF333637 EGL
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.080.012
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M8
Lengte
12 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
22
d-D
M8
dc(max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
12
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.080.012
EAN
8715494550857
UBB
500634388291
UNSPSC
31161620