Zeskantflensbouten
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.060.055
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X55
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M6
Lengte
55 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dc(max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
55
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.060.055
EAN
8715494550840
UBB
500634388119
UNSPSC
31161620